Non retournable

Lcm - Réhausse R50 IN316L - 348531

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Réhausse R50 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561384071

Réf. Sonepar

00245138407

Réf. Fournisseur

348531

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...0 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

105...105 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rehausse sans vis R50 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 43daN - finition 316L

Les Atouts de l'article:

Support compatible avec chemin de câbles perforé P31 et Cablofil.Dimension : 52x100x81mm 1,8x3,9x2,1"Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.Nécessite 2 supports pour les chemins de câbles de largeur jusqu'à 300, et 3 supports pour les plus grands chemins de câbles.

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm