Non retournable

Lcm - DSC - écrou ressort M8 - dimensions hauteur 25mm - finition GS - 349333

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - DSC - écrou ressort M8 - dimensions hauteur 25mm - finition GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille de fil (M..):

8

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561467651

Réf. Sonepar

00245146765

Réf. Fournisseur

349333

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

taille de fil (M..):

8

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

DSC Ecrou ressort M8 - dimensions 25x16mm - Pour cheminement de câbles industriels - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition GSPassage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm