🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - DSC - écrou ressort M5 - dimensions hauteur 25mm - finition GS - 349334

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - DSC - écrou ressort M5 - dimensions hauteur 25mm - finition GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille de fil (M..):

5

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • taille de fil (M..) - 5

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561467699

Réf. Sonepar

00245146769

Réf. Fournisseur

349334

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

taille de fil (M..):

5

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

P31 DSC Ecrou ressort M6 - finition GS

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm