Lcm - DSC - colonne - dimensions 45x135mm 1,8m - finition aluminium - 349330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 135 mm
hauteur - 65 mm
longueur - 1800 mm
forme de profilé - autre
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
P31
EAN
8009561467910
Réf. Sonepar
00245146791
Réf. Fournisseur
349330
Marque
Lcm
largeur:
135 mm
hauteur:
65 mm
longueur:
1800 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil double
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.