Lcm - DSC - Colonne - dimensions 90x135mm 1,8m - finition aluminium - 349329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 135 mm
hauteur - 90 mm
longueur - 1800 mm
forme de profilé - autre
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561473874
Réf. Sonepar
00245147387
Réf. Fournisseur
349329
Marque
Lcm
largeur:
135 mm
hauteur:
90 mm
longueur:
1800 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil double
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
FINITION ALUMINIUMPassage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm