Lcm - Rondelle CARROSSERIE M6 - Résistance corrosion élevée - finition ZnNi - 350416

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rondelle CARROSSERIE M6 - Résistance corrosion élevée - finition ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre intérieur:

6.4 mm
Voir les options disponibles8.4 mm
Voir les options disponibles10.5 mm
Voir les options disponibles13 mm

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles40 mm

pour dimension de vis métrique:

6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel

  • pour dimension de vis métrique - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677302

Réf. Sonepar

00245167730

Réf. Fournisseur

350416

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

6.4 mm

diamètre externe:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.8 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Rondelle carrosserie M6 - diamètre 6mm - Résistance élevée à la corrosion - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Rondelle à surface large

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm