Lcm - Rondelle CARROSSERIE M10 - Résistance corrosion élevée - finition ZnNi - 350418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre intérieur:
10.5 mmCaractéristiques principales
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
pour dimension de vis métrique - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677364
Réf. Sonepar
00245167736
Réf. Fournisseur
350418
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Rondelle à surface large
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm