Lcm - Manchon fileté - dimensions 8X20 - finition ZnNi - 350431

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Manchon fileté - dimensions 8X20 - finition ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677579

Réf. Sonepar

00245167757

Réf. Fournisseur

350431

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimensions du raccordement du filetage 2:

M8

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Manchon de jonction taraudés MF 8x20 - dimensions longueur 20mm - pour tiges filetées M8 - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Longueur 20mm

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm