Lcm - Manchon fileté - dimensions 10X30 - finition ZnNi - 350432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - M10
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677609
Réf. Sonepar
00245167760
Réf. Fournisseur
350432
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
M10
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimensions du raccordement du filetage 2:
M10
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Longueur 30mm
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm