Lcm - Vis HM - dimensions 8X30mm - finition ZnNi - 350440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 35 mm
longueur de filetage - 30 mm
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677784
Réf. Sonepar
00245167778
Réf. Fournisseur
350440
Marque
Lcm
matériau:
acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
35 mm
longueur de filetage:
30 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm