Non retournable

Lcm - Vis HM - dimensions 8X40mm - finition ZnNi - 350441

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Vis HM - dimensions 8X40mm - finition ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de filetage:

40 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 45 mm

  • longueur de filetage - 40 mm

  • taille de fil (M..) - 8

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677814

Réf. Sonepar

00245167781

Réf. Fournisseur

350441

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

45 mm

longueur de filetage:

40 mm

taille de fil (M..):

8

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Vis à tête hexagonale VHM 8x40 - dimensions diamètre 8mm longueur 40mm - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Longueur 40mm

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm