Lcm - Boîte 50 vis VHM - dimensions 10x25 - finition inox 316L - 801374

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 50 vis VHM - dimensions 10x25 - finition inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier inoxydable

longueur de filetage:

25 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles70 mm
Voir les options disponibles110 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • système à vis - à six pans avec fente de vis

  • longueur de filetage - 25 mm

  • taille de fil (M..) - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972338745

Réf. Sonepar

00245233874

Réf. Fournisseur

801374

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

système à vis:

à six pans avec fente de vis

longueur de filetage:

25 mm

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

15 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

18.9 mm

hauteur de tête:

5.3 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

couleur:

acier inoxydable (inox)

Sachet de 50 vis VHM 10x25 - dimensions largeur de clé 15mm - Idéale pour environnements exigeants - finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm