Lcm - Boîte 50 vis VHM - dimensions 12x110 - finition inox 316L - 801474

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 50 vis VHM - dimensions 12x110 - finition inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesacier inoxydable

longueur de filetage:

110 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 110 mm

  • longueur de filetage - 110 mm

  • taille de fil (M..) - 12

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078014745

Réf. Sonepar

00245801474

Réf. Fournisseur

801474

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

110 mm

longueur de filetage:

110 mm

taille de fil (M..):

12

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

non traité

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

filetage complet:

Non

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 50 vis VHM 12x110 - dimensions tête hexagonale 19mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm