Lcm - EZP144WT - Plaque EZP pour module EZD44 - 250230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
forme - quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit - 356 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971328426
Réf. Sonepar
00245250230
Réf. Fournisseur
250230
Marque
Lcm
modèle:
autre
forme:
quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit:
356 mm
capacité du seau/sac:
0 kg
capacité de boîte/cartouche:
0 ml
hauteur externe:
237 mm
largeur externe:
178 mm
diamètre externe:
0 mm
diamètre intérieur:
0 mm
accessoires requis:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.
Les Atouts de la gamme:
Système EZ-PATH , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm