🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - EZP544WT - Plaque EZP pour module EZD44 - 250250

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - EZP544WT - Plaque EZP pour module EZD44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

épaisseur de plaque/longueur de produit:

352 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • forme - quadrangulaire

  • épaisseur de plaque/longueur de produit - 352 mm

  • capacité du seau/sac - 0 kg

  • capacité de boîte/cartouche - 0 ml

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971328440

Réf. Sonepar

00245250250

Réf. Fournisseur

250250

Marque

Lcm

modèle:

autre

forme:

quadrangulaire

épaisseur de plaque/longueur de produit:

352 mm

capacité du seau/sac:

0 kg

capacité de boîte/cartouche:

0 ml

hauteur externe:

272 mm

largeur externe:

605 mm

diamètre externe:

0 mm

diamètre intérieur:

0 mm

accessoires requis:

Oui

Plaque EZP544WT pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation murale - pour 5 modules - hauteur de réservation 120mm et largeur de réservation 515mm

Les Atouts de l'article:

Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm