Lcm - Pendard PL1 GS - 522340

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard PL1 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 40 mm

  • hauteur de profil - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • modèle - profilé en U

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075223409

Réf. Sonepar

00245522340

Réf. Fournisseur

522340

Marque

Lcm

largeur de profil:

40 mm

hauteur de profil:

16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profilé en U

longueur:

363 mm

charge maximum supportée:

0.085 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PL1 - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 8,5daN.m et longueur 363mm - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Fixation plafind pendards légers - Pendards PL. L'assemblage d'un pendard PL avec une console CL permet de réaliser un support réglable.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm