Non retournable

Lcm - Pendard PL1 GC - 522341

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard PL1 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 40 mm

  • hauteur de profil - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profilé en U

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075223416

Réf. Sonepar

00245522341

Réf. Fournisseur

522341

Marque

Lcm

largeur de profil:

40 mm

hauteur de profil:

16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profilé en U

longueur:

363 mm

charge maximum supportée:

0.09 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PL1 - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 8,5daN.m et longueur 363mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixation plafond pendards légers - L'assemblage d'un pendard PL avec une console CL permet de réaliser un support réglable.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm