Lcm - Profil plat 72X1.75 GC - 524103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 72 mm
hauteur - 1.75 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599075241038
Réf. Sonepar
00245524103
Réf. Fournisseur
524103
Marque
Lcm
largeur:
72 mm
hauteur:
1.75 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
55 µm
couleur:
zinc
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm