Lcm - Profil plat 48X1.75 GC - 524106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
hauteur - 1.75 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599075241069
Réf. Sonepar
00245524106
Réf. Fournisseur
524106
Marque
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
1.75 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
55 µm
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses profils perforés. Profils plats
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm