Lcm - Cornière 24x24 GS - 524180

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Cornière 24x24 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

24.5 mm
Voir les options disponibles47 mm
Voir les options disponibles49 mm

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles23 mm
Voir les options disponibles49 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 24.5 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075241809

Réf. Sonepar

00245524180

Réf. Fournisseur

524180

Marque

Lcm

largeur:

24.5 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.35 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cornière perforée COR - section 24x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses Cornières

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm