Lcm - Cornière 24x48 GS - 524181

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Cornière 24x48 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

47 mm
Voir les options disponibles24.5 mm
Voir les options disponibles49 mm

hauteur:

23 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles49 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 23 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075241816

Réf. Sonepar

00245524181

Réf. Fournisseur

524181

Marque

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

23 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.35 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cornière perforée COR - section 24x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses Cornières

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm