Lcm - Cornière 24x24 GC - 524190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 24.5 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599075241908
Réf. Sonepar
00245524190
Réf. Fournisseur
524190
Marque
Lcm
largeur:
24.5 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses Cornières
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm