Non retournable

Lcm - Cornière 48x48 GC - 524192

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Cornière 48x48 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

49 mm
Voir les options disponibles24.5 mm
Voir les options disponibles47 mm

hauteur:

49 mm
Voir les options disponibles23 mm
Voir les options disponibles25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075241922

Réf. Sonepar

00245524192

Réf. Fournisseur

524192

Marque

Lcm

largeur:

49 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cornière perforée COR - section 48x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses Cornières

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm