Lcm - Rail Z 24X24X24 GC - 524210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 46 mm
hauteur - 27 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242103
Réf. Sonepar
00245524210
Réf. Fournisseur
524210
Marque
Lcm
largeur:
46 mm
hauteur:
27 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm