Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Rail Z 24X48X24 GC - 524211

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail Z 24X48X24 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles46 mm

hauteur:

51 mm
Voir les options disponibles27 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 51 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075242110

Réf. Sonepar

00245524211

Réf. Fournisseur

524211

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

51 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Profil perforé en Z - section 24x48x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm