Lcm - TX30 - Télex-rail 2M GC - 524260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2010 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242608
Réf. Sonepar
00245524260
Réf. Fournisseur
524260
Marque
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2010 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
15 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
55 µm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm