Lcm - TX50 - Télex-rail 2M GC - 524261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2010 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242615
Réf. Sonepar
00245524261
Réf. Fournisseur
524261
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2010 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
15 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
55 µm
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm