Lcm - Console CSN 100 IN316L - 556104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
178 mmtraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 32 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 178 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075561044
Réf. Sonepar
00245556104
Réf. Fournisseur
556104
Marque
Lcm
largeur:
32 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
178 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1300 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm