Lcm - Console CSN 100 GS - 556100

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles67 mm

longueur:

178 mm
Voir les options disponibles378 mm
Voir les options disponibles478 mm
Voir les options disponibles528 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 178 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075561006

Réf. Sonepar

00245556100

Réf. Fournisseur

556100

Marque

Lcm

largeur:

32 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

178 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 130daN et longueur 178mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et muraleFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm