Lcm - Console CSN 100 IN304L - 556108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 32 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 178 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075561082
Réf. Sonepar
00245556108
Réf. Fournisseur
556108
Marque
Lcm
largeur:
32 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
178 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1300 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et muraleFinition Inox 304L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm