Lcm - Console CSN 200 IN304L - 556128

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CSN 200 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles67 mm

longueur:

278 mm
Voir les options disponibles378 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 278 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075561280

Réf. Sonepar

00245556128

Réf. Fournisseur

556128

Marque

Lcm

largeur:

32 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

278 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

850 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 200mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 85daN et longueur 278mm - finition Inox 304L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm