Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CSN 200 GS - 556120

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CSN 200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles67 mm

longueur:

278 mm
Voir les options disponibles378 mm
Voir les options disponibles478 mm
Voir les options disponibles528 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 278 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075561204

Réf. Sonepar

00245556120

Réf. Fournisseur

556120

Marque

Lcm

largeur:

32 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

278 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

850 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 200mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 85daN et longueur 278mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm