Lcm - Pendard CSN 400 GS - 556600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continumodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075566001
Réf. Sonepar
00245556600
Réf. Fournisseur
556600
Marque
Lcm
largeur de profil:
68 mm
hauteur de profil:
25 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profil S
longueur:
378.5 mm
charge maximum supportée:
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm