Lcm - Pendard CSN 400 IN316L - 556604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autremodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075566049
Réf. Sonepar
00245556604
Réf. Fournisseur
556604
Marque
Lcm
largeur de profil:
68 mm
hauteur de profil:
25 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
modèle:
profil S
longueur:
378.5 mm
charge maximum supportée:
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm