Lcm - Pendard CSN 300 GS - 556630

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard CSN 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de profil:

68 mm
Voir les options disponibles41 mm

hauteur de profil:

25 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil S
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 68 mm

  • hauteur de profil - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • modèle - profil S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075566308

Réf. Sonepar

00245556630

Réf. Fournisseur

556630

Marque

Lcm

largeur de profil:

68 mm

hauteur de profil:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil S

longueur:

278.5 mm

charge maximum supportée:

0.25 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 300mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm