Lcm - Pendard CSN 300 GC - 556633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudmodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075566339
Réf. Sonepar
00245556633
Réf. Fournisseur
556633
Marque
Lcm
largeur de profil:
68 mm
hauteur de profil:
25 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profil S
longueur:
278.5 mm
charge maximum supportée:
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm