Lcm - Console C 500 GS - 557050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
96 mmlongueur:
555 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 47 mm
hauteur - 96 mm
longueur - 555 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075570503
Réf. Sonepar
00245557050
Réf. Fournisseur
557050
Marque
Lcm
largeur:
47 mm
hauteur:
96 mm
longueur:
555 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...500 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1600 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm