🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console C 600 GS - 557060

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console C 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

108.5 mm
Voir les options disponibles83.5 mm
Voir les options disponibles84.5 mm
Voir les options disponibles96 mm

longueur:

640 mm
Voir les options disponibles140 mm
Voir les options disponibles220 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles460 mm
Voir les options disponibles555 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 108.5 mm

  • longueur - 640 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570602

Réf. Sonepar

00245557060

Réf. Fournisseur

557060

Marque

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

108.5 mm

longueur:

640 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 150daN , hauteur 108,5mm et longueur 640mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm