🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console CRP 500 GC - 557263

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CRP 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

128 mm
Voir les options disponibles93 mm
Voir les options disponibles103 mm
Voir les options disponibles111 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles138 mm
Voir les options disponibles146 mm

longueur:

525 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles223 mm
Voir les options disponibles323 mm
Voir les options disponibles423 mm
Voir les options disponibles625 mm
Voir les options disponibles725 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 128 mm

  • longueur - 525 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075572637

Réf. Sonepar

00245557263

Réf. Fournisseur

557263

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

128 mm

longueur:

525 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

3710 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CRP pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et sur profil métallique - charge 370daN , hauteur 128mm et longueur 515mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm