Non retournable

Lcm - Console CRP 700 GC - 557383

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CRP 700 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

146 mm
Voir les options disponibles93 mm
Voir les options disponibles103 mm
Voir les options disponibles111 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles128 mm
Voir les options disponibles138 mm

longueur:

725 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles223 mm
Voir les options disponibles323 mm
Voir les options disponibles423 mm
Voir les options disponibles525 mm
Voir les options disponibles625 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 146 mm

  • longueur - 725 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075573832

Réf. Sonepar

00245557383

Réf. Fournisseur

557383

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

146 mm

longueur:

725 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...700 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

3820 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

CHINE

Console CRP pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et sur profil métallique - charge 380daN , hauteur 146mm et longueur 725mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm