Lcm - Échelle EDF 600 GS - 557610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
hauteur - 26 mm
longueur - 630 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075576109
Réf. Sonepar
00245557610
Réf. Fournisseur
557610
Marque
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
630 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm