Lcm - Échelle EDF 1000 GS - 561090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
hauteur - 26 mm
longueur - 990 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075610902
Réf. Sonepar
00245561090
Réf. Fournisseur
561090
Marque
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
990 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm