Lcm - Sac 50 éclisses CE25VS GS - 558021

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu
Voir les options disponiblesautre

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm
Voir les options disponibles3.9...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580212

Réf. Sonepar

00245558021

Réf. Fournisseur

558021

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

pays de fabrication:

CHINE

Sac de 50 éclisses CE25VS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition GSLivré dans des sacsFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm