Lcm - Éclisse CE25VS ZnMg - 350571

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse CE25VS ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm
Voir les options disponibles3.6...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917571

Réf. Sonepar

00245991757

Réf. Fournisseur

350571

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse CE25VS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Compatible uniquement avec visserie de diamètre 6mm.

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm