Lcm - Crapaud CLMP2 GC - 559013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 12
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075590136
Réf. Sonepar
00245559013
Réf. Fournisseur
559013
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
12
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
14 mm
force de rupture:
5700 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Fiaxation plafondFinition Gc
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour fixation au plafond Gamme 41 - Epaisseur de sérrage 5 à 20mm - Finition GC
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm