Non retournable

Lcm - Crapaud CLMP2 IN316L - 559014

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590143

Réf. Sonepar

00245559014

Réf. Fournisseur

559014

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre d'alésage:

14 mm

force de rupture:

5700 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 570daN - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour fixation au plafond Gamme 41 - Epaisseur de sérrage 5 à 20mm - Finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm