Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Crapaud CLMP1 GC - 559023

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Crapaud CLMP1 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 10

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075590235

Réf. Sonepar

00245559023

Réf. Fournisseur

559023

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

10

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

12 mm

force de rupture:

9500 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

CHINE

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 950daN - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm