Non retournable

Lcm - Crapaud CLMP1 IN316L - 559024

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 10

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590242

Réf. Sonepar

00245559024

Réf. Fournisseur

559024

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

10

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre d'alésage:

12 mm

force de rupture:

9500 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 950daN - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Fiaxation plafondFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour fixation au plafond Gamme 41 - Epaisseur de sérrage 5 à 55mm pour rail R21S et 5 à 35mm pour rail R41S - Finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm