Lcm - Cale fixation CFU GC - 559063

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075590631

Réf. Sonepar

00245559063

Réf. Fournisseur

559063

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

14 mm

force de rupture:

8500 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Cale de fixation CFU - pour pose sur profil métallique - charge 850daN - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Cale de fixation pour pose sur profil metallique - Fixation par 2 vis VHM 12x50 + écrous HU M12 - Finition Inox GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm