Non retournable

Lcm - Cale fixation CFU IN316L - 559064

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590648

Réf. Sonepar

00245559064

Réf. Fournisseur

559064

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre d'alésage:

14 mm

force de rupture:

8500 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Cale de fixation CFU - pour pose sur profil métallique - charge 850daN - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cale de fixation pour pose sur profil metallique - Fixation par 2 vis VHM 12x50 + écrous HU M12 - Finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm